Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 17 mm

Cikkszám: 614600 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
921 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Kulcs hossza L 240 mm
Maximális pofamagasság h1 8 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 12 mm
Csillag helyzete 10 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Erősen hajlított csillag igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614600 17
EAN / GTIN 4062406220686
Gyártó száma 614600 17

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal hajlított.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az HT-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel  17 mm

Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 17 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
921 darabszám azonnal szállítható
10,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
728 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Maximális pofamagasság h1 8 mm 8 mm 8 mm
Csillag helyzete 10 fok 15 fok 15 fok
Kulcs hossza L 240 mm 254 mm 310 mm
Kulcsnyílás 17 mm 17 mm 17 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm ötvözet acél Króm-vanádium acél Króm molibdén acél
Maximális gyűrűmagasság h2 max 12 mm 12 mm 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz