{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Kulcs hossza L | 480 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 13 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 19 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614600 36 | |
EAN / GTIN | 4062406220792 | |
Gyártó száma | 614600 36 |