{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14,2 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220730 | |
Gyártó száma | 614600 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 9,5 mm | 9,5 mm |
Csillag helyzete | 10 fok | 15 fok |
Kulcsnyílás | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14,2 mm | 14,2 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |