{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Kulcs hossza L | 145 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Gyártó száma | 614600 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 921 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 068 darabszám azonnal szállítható
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 5 | 5 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 145 | 148 |
Kulcsnyílás | 8 | 8 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 | 7 |