{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 430 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 14 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 21 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 32 | |
EAN / GTIN | 4018754019380 | |
Gyártó száma | 40103232 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
40,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 095 darabszám azonnal szállítható
16,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
819 darabszám azonnal szállítható
22,64 €
5,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kulcs hossza L | 430 | 360 | 430 | 444 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 21 | 21 | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |