{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 265 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 19 | |
EAN / GTIN | 4018754019274 | |
Gyártó száma | 40101919 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 168 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 10 |
Kulcs hossza L | 265 | 278 | 265 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |