{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019243 | |
Gyártó száma | 40101616 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 564 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 230 | 200 | 242 |
Kulcsnyílás | 16 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 | 13 | 11 |