{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754019199 | |
Gyártó száma | 40101111 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 741 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 | 10 |
Kulcs hossza L | 180 | 180 | 182 | 180 |
Kulcsnyílás | 11 | 11 | 11 | 11 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 | 9 | 9 | 9 |