{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Kulcs hossza L | 135 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019151 | |
Gyártó száma | 40100707 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
750 darabszám azonnal szállítható
3,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | 5 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 135 mm | 138 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |