{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 165 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Csillagkulcs oldal AS-drive | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019182 | |
Gyártó száma | 40101010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
892 darabszám azonnal szállítható
3,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
6,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
457 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 165 mm | 170 mm | 190 mm | 165 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |