{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 125 mm | |
Fej vastagsága hmax | 10,2 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613330 12 | |
EAN / GTIN | 4035894044676 | |
Gyártó száma | 50400 0120 029 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
15,10 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Pofaállás | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 125 mm | |
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél |
Fej vastagsága hmax | 10,2 mm |