{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcs hossza L | 96 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 16,8 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 75 fok | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 612200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018598 | |
Gyártó száma | 40060808 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 297 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 044 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
2,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 75 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 16,8 mm | 19,8 mm |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | 4,6 mm |
Kulcs hossza L | 96 mm | 107 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |