{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 105 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 21 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 75 fok | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 612200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754018611 | |
Gyártó száma | 40061010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
9,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 75 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 21 mm | 22,5 mm |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | 5 mm |
Kulcs hossza L | 105 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |