{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 116 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 24,2 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 75 fok | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 612200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754018635 | |
Gyártó száma | 40061212 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kisméretű villáskulcs 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható
6,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 75 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 24,2 mm | 27,5 mm |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | 6 mm |
Kulcs hossza L | 116 mm | 146 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |