Kisméretű villáskulcs készlet 15T

Cikkszám: 612400 15T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 15
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 75 fok
Kulcsnyílás méret Metrikus
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Csomagolás Összehajtogatható tok
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 612400 15T
EAN / GTIN 4018754080557
Gyártó száma 96400651

Leírás

Kivitel:

Nagyon vékony fejekkel. Különböző villaszög (15° és 75°), mindkét oldalon azonos kulcsnyílás.

Felhasználás:

Különösen szűk helyeken végzendő szerelési munkákhoz.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

1–1 db 612200 / 612205 sz. kisméretű villáskulcs: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret textil felgöngyölhető tokban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz