{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 116 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 24,2 mm | |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 75 fok | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 612200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018628 | |
Gyártó száma | 40061111 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kisméretű villáskulcs, Kulcsnyílás: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható
5,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 2 | 75 fok | 75 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 24,2 mm | 25,5 mm |
Maximális pofamagasság h | 3 mm | 5,8 mm |
Felület | lepattogzásmentes nikkelbevonatra krómozott | Nikkelbevonatra krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | 11 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |