PENTA 24L100J15D IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6003096
    EAN / GTIN 7291075151596
    Gyártó száma 6003096
    L-szám L24080 24

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,06 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 0,06 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 1 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 7 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz