VCGT 220530-DW ID5 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5798836
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5798836
EAN / GTIN 7291075241044
Gyártó száma 5798836
L-szám L24200 6

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, forgácslemez DW, saroksugár (RE) 3 mm, vágóél hossza (L) 22,1 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm

Jellemző:

  • Spanformer DW
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágóél hossza (L) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz