Kézi drótkefe Acélhuzal, sima, 0,35 mm, Drótsorok száma: 3

Cikkszám: 575000 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 130 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótsorok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Alaptest szélessége 30 mm
Teljes hossz L 290 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 140 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Drótsorok száma 3
Alaptest anyaga Fa
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575000 3
EAN / GTIN 4017359047255
Gyártó száma 10003042

Leírás

Kivitel:

Ívelt fa test két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 140 mm, magassága 25 mm, teljes hossz kb. 290 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz