{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Alaptest szélessége | 45 mm | |
Teljes hossz L | 290 mm | |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
Munkahossz L3 | 140 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 mm | |
Drótsorok száma | 6 | |
Alaptest anyaga | Fa | |
Termék fajtája | Drótkefe |
Cikkszám | 575000 6 | |
EAN / GTIN | 4017359049624 | |
Gyártó száma | 10006042 |