Kézi drótkefe Acélhuzal, sima, 0,35 mm 2

Cikkszám: 575000 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 207 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Alaptest szélessége 22 mm
Teljes hossz L 290 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 140 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Drótsorok száma 2
Alaptest anyaga Fa
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575000 2
EAN / GTIN 4017359046753
Gyártó száma 10002042

Leírás

Kivitel:

Ívelt fa test két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 140 mm, magassága 25 mm, teljes hossz kb. 290 mm.