Kézi drótkefe Acélhuzal, sima, 0,35 mm 5

Cikkszám: 575000 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 536 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótsorok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Alaptest szélessége 40 mm
Teljes hossz L 290 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 140 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Drótsorok száma 5
Alaptest anyaga Fa
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575000 5
EAN / GTIN 4017359049044
Gyártó száma 10005042

Leírás

Kivitel:

Ívelt fa test két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 140 mm, magassága 25 mm, teljes hossz kb. 290 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz