{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 8 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574350 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359082805 | |
Gyártó száma | 417542 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong sárgaréz huzal 0,20 mm. 70X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 8 mm | 10 mm | 11 mm |
Keferész hossza H1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | INOX huzal | Sárgaréz huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |