{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Gyártó száma | 417543 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong sárgaréz huzal 0,20 mm. 70X16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
15,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 12 mm | 16 mm |
Keferész hossza H1 | 19 mm | 19 mm |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |