{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 40 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
Keferész hossza H1 | 9 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Gyártó száma | 414542 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong sárgaréz huzal 0,20 mm. 40X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
472 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
784 darabszám azonnal szállítható
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
3,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
502 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Keferész hossza H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | Acélhuzal | Acélhuzal | Sárgaréz huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |