{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 40 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
Keferész hossza H1 | 9 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 18 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574150 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263907053 | |
Gyártó száma | 574150 40X10 |