Csapos kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 70X16mm

Cikkszám: 574150 70X16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
351 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 70 mm
Keferész szélessége L1 14 mm
Keferész hossza H1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574150 70X16
EAN / GTIN 4067263907084
Gyártó száma 574150 70X16

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz