{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Sárgaréz huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 30 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | |
Keferész hossza H1 | 6 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574350 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007068 | |
Gyártó száma | 413542 | |
Gyártó | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |