{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 574253 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934783 | |
Gyártó száma | 574253 70X10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csapos kefekorong INOX huzal, 0,20 mm 70X10 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
899 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész szélessége L1 | 10 | 10 |
Keferész hossza H1 | 19 | 19 |
Bevonat anyaga | INOX huzal | INOX huzal |
Sörte vastagsága | 0,2 | 0,3 |
Maximális fordulatszám | 15 000 | 15 000 |
Sodrat | Hullámos | Hullámos |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |