{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 70 mm | |
Sörte vastagsága | 0,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 10 mm | |
Keferész hossza H1 | 19 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sodrat | Hullámos | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | GG5742 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263136323 | |
Gyártó száma | GG5742 70X10 |