Csapos kefekorong Inox huzal 0, kedvezményes csomagban,20 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 30X6mm

Cikkszám: GG5742 30X6
Új termék
(4,28 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 30 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Keferész szélessége L1 6 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5742 30X6
EAN / GTIN 4067263136286
Gyártó száma GG5742 30X6

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.
Az 574253 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.