Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágóél átmérő (DC) 13 mm, vágóél hossza max. (APMX) 25 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm, rögzítőszár Kerek, rögzítőszár Kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
- Vágási átmérő tűrés E9
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 25 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 30 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 83 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 32 mm