ECR-B3 12-12/41C12R.2A87C IC08 Újjmarók

Cikkszám: 2618635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDSHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2618635
EAN / GTIN 7291075365849
Gyártó száma 2618635
L-szám L24180 309

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 87 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő tűrés h6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,22 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 87 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 41 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDSHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz