ECR-B3 10-12/41C10R20A83C IC08 Újjmarók

Cikkszám: 2618636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDSHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2618636
EAN / GTIN 7291075365856
Gyártó száma 2618636
L-szám L24180 394

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, kör alakú szár, kör alakú szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágási átmérő tűrés h6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 41 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDSHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz