ECR-B3 12-12/37C12R02DA83 IC1508 Újjmarók

Cikkszám: 3401441
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDSHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3401441
EAN / GTIN 7291075446500
Gyártó száma 3401441
L-szám L24180 915

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, kör alakú szár, kör alakú szár

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,22 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 37 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDSHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz