ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 Újjmarók

Cikkszám: 2618637
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDSHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2618637
EAN / GTIN 7291075365863
Gyártó száma 2618637
L-szám L24180 436

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 83 mm, kör alakú szár, kör alakú szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágási átmérő tűrés h6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 41 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDSHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz