EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC608 Újjmarók

Cikkszám: 5669403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669403
EAN / GTIN 7291075361278
Gyártó száma 5669403
L-szám L24180 545

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 82 mm, kör alakú szár, kör alakú szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz