Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 82 mm, adaptertengely Weldon, adaptertengely Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 82 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely