EC-H4S 10-10W10CF-E66 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3302414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDMILL Tec Line
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3302414
    EAN / GTIN 7291075361018
    Gyártó száma 3302414
    L-szám L24180 951

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 10 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 66 mm, adaptertengely Weldon, adaptertengely Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
    • Vágási átmérő tűrés E8
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Örvényszög (FHA) 38 fok
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 66 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Weldon tengely

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz