EC-A4 04-30C04E75 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5650724
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5650724
EAN / GTIN 7291075011739
Gyártó száma 5650724
L-szám L24180 338

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 4 mm, vágóél hossza max. (APMX) 30 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 75 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,05 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz