EC-H4S 20-20C20CF-E92 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3302419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302419
EAN / GTIN 7291075361063
Gyártó száma 3302419
L-szám L24180 1188

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, max. vágóélhossz (APMX) 20 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 92 mm, kerek szár, kerek szerszámszár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz