EC-A4 055-16C055E50 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5651190
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5651190
EAN / GTIN 7291075017014
Gyártó száma 5651190
L-szám L24180 633

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 5,5 mm, vágóél átmérő (DC) 5,5 mm, vágóél hossza max. (APMX) 16 mm, hornyok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 50 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,5 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,5 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz