EC-A2 03-30C03E75 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5650493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5650493
EAN / GTIN 7291075016086
Gyártó száma 5650493
L-szám L24180 1155

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágóél átmérő (DC) 3 mm, max. vágóélhossz (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 75 mm, kerek szár, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,04 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,01 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz