ECI-H4S 1.0-1.0C1.0CFE4.5 IC608 Újjmarók

Cikkszám: 5669395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669395
EAN / GTIN 7291075362855
Gyártó száma 5669395
L-szám L24180 2157

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, tizedes ekvivalens 1 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Sarokletörés szélessége (CHW): 0,023”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Vágási átmérő tolerancia: E8
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,007 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz