Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3/8″, vágási átmérő (DC) 3/8″, tizedes ekvivalens 0,375″, vágási mélység maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1/2″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,016”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3/8”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 0,38”