EC-H4S 16-16W16CF-E82 IC608 Újjmarók

Cikkszám: 5669380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669380
EAN / GTIN 7291075361247
Gyártó száma 5669380
L-szám L24180 415

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 82 mm, adaptertengely Weldon, adaptertengely Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz