MTECSH06028C10 0.6ISO IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5669232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669232
EAN / GTIN 7291075221411
Gyártó száma 5669232
L-szám L24210 304

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 2,75 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, jmenovitý průměr závitu M3,5, jmenovitý průměr závitu M3,5, velikost závitu M3,5, velikost závitu M3,5.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,75 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm
  • Menet névleges átmérője M3.5 mm
  • Tényleges hossz (LU) 10 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz