H1200 HXCU 0606-TR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI12FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668630
EAN / GTIN 7291075352641
Gyártó száma 5668630
L-szám L23970 280

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 3 mm, lapkahossz (INSL) 6,43 mm, lapkavastagság (S) 7,15 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 120 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,43 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,15 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,65 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
  • Vágóélek száma 12

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI12FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz