MTECS 08077C35 14UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667141
EAN / GTIN 7291075194388
Gyártó száma 5667141
L-szám L24210 53

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 7,7 mm, teljes hosszúság (OAL) 64 mm, menettávolság (TP) 1,814 mm, menet névleges átmérője 7/16, menet névleges átmérője 7/16, menetméret 7/16, menet per hüvelyk (TPI) 14 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
  • Menet névleges átmérője 7/16 mm
  • col (TPI) 14 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 35,2 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz