MTECS 03021C12 40UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667131
EAN / GTIN 7291075194302
Gyártó száma 5667131
L-szám L24210 51

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm, vágási átmérő (DC) 2,1 mm, teljes hossz (OAL) 39 mm, menetemelkedés (TP) 0 635 mm, menetátmérő 4 mm, menetátmérő 4 mm, menetméret 4, menetméret 4, Menet per hüvelyk (TPI) 40 szál / ″

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 635 mm
  • Menet névleges átmérője 4 mm
  • col (TPI) 40 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz